UNI-CSPX24M-2CBGG Cross Body Case Duo for Pixel8a(greige) ユニケース 00402468

UNI-CSPX24M-2CBGG Cross Body Case Duo for Pixel8a(greige) ユニケース 00402468
UNI-CSPX24M-2CBGG Cross Body Case Duo for Pixel8a(greige) ユニケース 00402468
UNI-CSPX24M-2CBGG Cross Body Case Duo for Pixel8a(greige) ユニケース 00402468
UNI-CSPX24M-2CBGG Cross Body Case Duo for Pixel8a(greige) ユニケース 00402468
UNI-CSPX24M-2CBGG Cross Body Case Duo for Pixel8a(greige) ユニケース 00402468

Cross Body Case Duo for Pixel8a(greige)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00402468品番UNI-CSPX24M-2CBGG
参考基準価格(税別)¥5,445販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。
背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。2wayストラップ付き

材質TPU、PU、メタルgreigeタイプケース型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)約155.5×76×20本体質量(g)84(+ショルダーストラップ34)対応機種Google Pixel 8a特性PUレザー/ポケット付/ミラー付/2Wayストラップ付/クリアストラップホルダー付/ストラップホール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする