NTN(エヌティーエヌ)
角フランジ形ユニットUCFX形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
60
100
25
30
35
40
50
60
65
70
75
80
85
90
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00402473
品番
UCFX12D1
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
60
トラスコ品番
819-7162
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
6.5
寸法L(mm)
187
基本静定格荷重(kN)
40
基本動定格荷重(kN)
57.5
寸法A(mm)
59
寸法S(mm)
25.4
寸法B(mm)
65.1
寸法N(mm)
19
寸法J(mm)
149
寸法A1(mm)
21
寸法A2(mm)
34
寸法A0(mm)
73.7
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方