NTN(エヌティーエヌ)
角フランジ形ユニットUCFX形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
75
100
25
30
35
40
50
60
65
70
75
80
85
90
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00402534
品番
UCFX15D1
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
75
トラスコ品番
819-7167
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
8.7
寸法L(mm)
197
基本静定格荷重(kN)
53
基本動定格荷重(kN)
72.5
寸法A(mm)
68
寸法S(mm)
33.3
寸法B(mm)
82.6
寸法N(mm)
23
寸法J(mm)
152
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
40
寸法A0(mm)
89.3
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方