ユニケース
ユニケースの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ユニケースの カバー・ケース・ポーチ
ユニケースの スマホケース
Classy Scrunchie Case for Pixel8a(pink)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00402556
品番
UNI-CSPX24M-2CSPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,536
落下防止にもなるシュシュバンド機能。2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラップは付属しません)
材質
PC、ポリエステル、メタル、PU
色
pink
タイプ
ケース型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(本体)約155×75×40
本体質量(g)
74
対応機種
Google Pixel 8a
特性
バンド付/ポケット付/ミラー付/ストラップ用Dカン付