万能クロス (綿100%・ドビー織)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12枚) 注文コード00402562 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ケバ落ちが少なく、手触りも良い万能タイプ。
柔らかく乾燥後も硬くなりにくい。

材質綿100%(ドビー織) 寸法(mm)430×700 TKG品番9-1332-0801 TKG品番(2017)6-1192-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする