Classy Scrunchie Case for Pixel8a(mint)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00402565 品番UNI-CSPX24M-2CSMT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,536

落下防止にもなるシュシュバンド機能。2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラップは付属しません)

材質PC、ポリエステル、メタル、PU mint タイプケース型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)約155×75×40 本体質量(g)74 対応機種Google Pixel 8a 特性バンド付/ポケット付/ミラー付/ストラップ用Dカン付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする