UCFX18D1 角フランジ形ユニットUCFX形 NTN(エヌティーエヌ) 00402595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFX18D1 角フランジ形ユニットUCFX形 NTN(エヌティーエヌ) 00402595
UCFX18D1 角フランジ形ユニットUCFX形 NTN(エヌティーエヌ) 00402595

角フランジ形ユニットUCFX形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)90
内容量1個注文コード00402595品番UCFX18D1
参考基準価格(税別)¥73,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
形状角フランジ形ユニット軸径(Φmm)90グリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)214基本静定格荷重(kN)82基本動定格荷重(kN)109寸法A(mm)76寸法S(mm)42.9寸法B(mm)104寸法N(mm)23寸法J(mm)171寸法A1(mm)24寸法A2(mm)45寸法A0(mm)106.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする