Google Pixel 8a Like standard ハイブリッドケース MagSafe マグネット式アクセサリー対応/クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00402669 品番RT-GP8AMG2/CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Mag Safeなどの充電器やアクセサリーに対応。背面は傷に強い素材【鉛筆硬度2H】。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。フチが画面やカメラより高いので傷付きにくい。

材質ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン クリア タイプケース型 対応機種Google Pixel 8a 充電方式ワイヤレス充電:可 特性四つ角エアクッション付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする