曜日別特売
UCPX07D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00402674

ベアリングユニット ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード00402674品番UCPX07D1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,760販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
軸径(Φmm)35形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)203寸法H(mm)54基本静定格荷重(kN)17.8基本動定格荷重(kN)29.1寸法L1(mm)60寸法A(mm)57寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)17寸法J(mm)144寸法H1(mm)21寸法H2(mm)105寸法N1(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする