レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Google Pixel 8a Like standard 耐衝撃 手帳型レザーケース シンプル マグネット/ブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00402757
品番
RT-GP8AELC1/DK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
カードが入れられる大容量な収納ポケット。軽量で薄く持ち運びしやすい。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。衝撃に強く、使いやすい。便利な機能を豊富にそなえた手帳型ケースの決定版。
材質
合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン
色
ブラウン
タイプ
手帳型
対応機種
Google Pixel 8a
特性
カードポケット付/軽量/薄型/スタンド機能/耐衝撃/ストラップホール付/スピーカーホール付/マグネット付