吉田織物
吉田織物の 掃除用具
吉田織物の 雑巾・クロス・ふきん
タオル雑巾 厚手
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12枚)
注文コード
00402937
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ぞうきん 綿100% 約48g 厚手
モノタロウ
¥
739
¥
813
税込
材質
綿100%
寸法(mm)
300×200
質量(g/ダース)
520
TKG品番
9-1333-1801
TKG品番(2017)
6-1193-1801
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※縫い目有り/無し選べません