Google Pixel 8a 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00402967 品番TR-PX248A-PFI-AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

傷や汚れからしっかりと守る保護フィルム
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
指紋認証機能に対応
マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア 質量(g)1.8 サイズ(inch)6.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.8×141.8×0.1 対応機種Google Pixel 8a 特性反射防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする