Google Pixel 8a ブルーライト低減 画面保護フィルム 位置ピタ 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00402976 品番TR-PX248A-PFI-BCCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

傷や汚れからしっかりと守る保護フィルム
画面くっきり、光沢タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
気泡ゼロの「バブルレスR」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
指紋認証機能に対応
マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア 質量(g)1.8 サイズ(inch)6.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.8×141.8×0.1 対応機種Google Pixel 8a 特性ブルーライト低減/光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする