18-0ステン クリップ (5個付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード00403104 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質ステンレス 全長(mm)60 質量(g)52 入数(個)5 TKG品番9-1336-1301 TKG品番(2017)6-1196-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00403104
2020-07-28
用途:
洗濯物が落ちたり飛ばされない様、洗濯ばさみとして使用
建設業・工事業

留める為のスプリングの強さと素材強度のバランスが極めて悪い。取っ手を押して開こうとすると、素材が負けて曲がるのでわずかな距離しか開かない(5個全て)。物干し竿にかけた厚手のバスタオルの重なり部分が留められなかったと言えば、ご理解いただけるだろうか。国産と表示されているので信用して購入したが、素材の物性を知らないメーカーが単に針金を曲げただけで出荷するとこういった事態になるのだろう。そもそも製品の機能が極めて低い状況であることが明らかであるにも拘らず、出荷しているメーカーの品質基準と良識を疑う。

1人が参考にしています
対象商品:
00403104
2018-11-28
用途:
農業用ネットの固定

野菜栽培で、ネット、ビニールのトンネルを使用しますが、保持具を洗濯ピンチで使用していましたが、長期使用で紫外線により壊れが多発した。よってステンクリップに変換して満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする