Google Pixel 8a [GLASSICA] 背面ガラスケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403265 品番TR-PX248A-CGC-PCCCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レンズ周りをしっかり保護する精密設計
側面はしなやかな素材で衝撃を吸収
背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用
左右にストラップホール装備
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

特性
耐衝撃、ストラップホール付(左右)、マイクロドット加工
左右にストラップホール装備
マイクロドット加工で密着
クリア 質量(g)29.2 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.0×155.4×12.1 対応機種Google Pixel 8a 主材質TPU+強化ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする