Google Pixel 8a [GRAV] 衝撃吸収 ハイブリッドケース ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403281 品番TR-PX248A-GR-CLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

落下衝撃を分散吸収する、ハニカムコア構造
側面はしなやかな素材で衝撃を吸収
背面に表面硬度5Hの傷に強い特殊樹脂を使用
ストラップホール付き
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
音が前に飛んでくるサウンドホーン

ブラック 質量(g)36.5 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.0×159.3×11.8 対応機種Google Pixel 8a 特性耐衝撃/表面硬度5H/ストラップホール付/ボタン周りの凹凸保護/サウンドホーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする