トリニティ
トリニティの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トリニティの カバー・ケース・ポーチ
トリニティの スマホケース
Google Pixel 8a [AIR-REAL INVISIBLE] 超精密設計 極薄軽量ケース クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00403290
品番
TR-PX248A-ARPSL-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
超軽量、超極薄、完全透明なクリアケース
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
色
クリア
質量(g)
12
タイプ
ケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.8×153.1×10.3
対応機種
Google Pixel 8a
特性
超軽量/超極薄/完全透明/レンズ周りの保護