曜日別特売
UKPX16D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00403435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKPX16D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00403435
UKPX16D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00403435

ベアリングユニット ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00403435品番UKPX16D1
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
軸径(Φmm)70形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする