LION(ライオン)
LION(ライオン)の 洗剤
LION(ライオン)の オフィス・住居用洗剤
LION(ライオン)の マルチクリーナー
プロバイオ イージークリーン フロア用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00403454
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
すすぎが要らないので,洗浄作業の効率が大幅アップ。
バイオの力で床の目地などの隙間に蓄積された汚れもキレイに!
用途
※白木などの洗剤が染み込む木材の床、ワックスなどをコーティングした床,大理石などの石材の床にはご使用できません。
成分
界面活性剤
容量(L)
2
使用希釈倍率
60〜70倍
TKG品番
9-1359-0501
TKG品番(2017)
6-1217-0701
医薬品医療機器等法
医薬部外品