アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の 水切りワイパー・ドライワイパー
極わめてワイパーL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00403524
品番
AZ393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
床掃除のから拭き、ワックスがけ、ワックスはがし、使い捨てタイプのシートに使えます。
幅(mm)
260
全長(mm)
1260
付属品
使い捨てシート×5枚
材質
本体/ヘッド:ポリエチレン、スポンジ:EVA樹脂、柄:樹脂被膜鋼管、シート:ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン
質量(g)
350
TKG品番
9-1360-0101
TKG品番(2017)
6-1218-0101
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※<KWT23>ワックスメクリーは別売です。※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量5以上のご注文
無料
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量5以上のご注文
無料