チリトーレ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00403567 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「掃く」と「取る」の2つの機能が1つになりました。

グレー 質量(g)572 トラスコ品番762-5421 材質ホーキ穂(ヒタムファイバー)、ホーキ柄(被覆樹脂スチールパイプ)、チリトリ本体(ポリプロピレン)、チリトリ柄(PVC被覆鋼管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×208×813 TKG品番9-1342-0101 TKG品番(2017)6-1200-0101 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07099041
2024-09-12
用途:
掃除
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。
以前使用していたちり取りとセットのほうきははめ込み式で、その部分が欠けてしまい、ほうきの先が底につき曲がってしまいました。
これは引っ掛けるタイプなので、ほうきの先が曲がらずに良いです。

対象商品:
00403567
2023-09-17
用途:
会社の前の道路清掃
田中本店株式会社 様 (不動産業)

軽くて枯れ葉掃除には丁度よく、あっという間に掃除が完了できました
箒も収まりがよく、きちんとしていて気持ち良いです

1人が参考にしています
対象商品:
00403567
2023-09-27
用途:
倉庫内備品

今まで単品のほうきを使用していましたが壊れたので新しく購入しました。
塵取りとセットなので使い勝手が良く便利です。

対象商品:
00403567
2021-09-25
用途:
自宅の清掃用
その他業種

ちりとりの大きさと深さ、ほうきの柄の長さが絶妙で使いやすいです。
また塵や砂利なども何往復もする事なくきちんと掃けます。大変満足しました。

3人が参考にしています
対象商品:
00403567
2022-06-09
用途:
レストランの客室で使用
和幸株式会社 様 (飲食業)

すっきりしていてなかなかよいです
使ってみて、耐久性がどうかですかね

1人が参考にしています
対象商品:
00403567
2021-08-07
用途:
一体型は収納しやすいかな?
サービス業

見た目自立できているし、どこにでも置けるのは助かる。梱包については物凄く大げさなもので、あそこまでしないと、中身を傷つけてしまうのでしょうか?開封して中身を取り出すと段ボール&プチプチ物凄い量だった。これ全部ゴミに。悲しかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘頂いた内容は、担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
00403567
2020-11-21
用途:
店内・外掃除用に購入
信濃屋 常田商店 様 (製造業)

ホウキとチリトリが一体になっていて、自立もするので置きやすい。落ち葉や細かいゴミもはきやすく,チリトリ入れたゴミも捨てやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
00403567
2020-06-02
用途:
事務所の掃除

チリトリと共に箒が自立してくれるのが良いです。ひっかけてハメる感じなので、簡単な衝撃では外れないです。ただ、使用して4日目なのですが、未だに箒の抜け毛が酷いのが気になります。「ゴミを集め終わった〜」と思ったら抜け毛が1本、2本。今のところ箒自体には、ゴミがへばり付いて取れにくいという事はありません。チリトリの先のゴム部分も、そんなにヒラヒラしていないので、今まで使用していた物みたいに、千切れて取れるという事もなさそう、かな?

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする