曜日別特売
UCFCX08HT2D1 ベアリングユニット 印ろう付丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00403584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 印ろう付丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00403584品番UCFCX08HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,660
軸径(Φmm)40形状印ろう付き丸フランジユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする