DP-890-300-0 MMエコプラ三ッ手チリトリ テラモト 00403628 DP-890-300-0 MMエコプラ三ッ手チリトリ テラモト 00403628

MMエコプラ三ッ手チリトリ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403628 品番DP-890-300-0
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小物や袋を掛けられるフック(3ヶ所)付。

材質ポリプロピレン(再生樹脂) トラスコ品番375-7374 幅(mm)335 質量(kg)約0.6 高さ(mm)565 奥行(mm)300 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×300×565 TKG品番9-1342-1501 TKG品番(2017)6-1200-1601 エコマーク認定番号10 128 005 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00403628
2022-11-08
用途:
日常の清掃で
教育・研究機関

何といっても軽くて腰がラク!高さがちょうどよいです。かがまなくて良いし、普通のちりとりにもう戻れません。値段以上の価値があります。

対象商品:
00403628
2018-03-31
用途:
清掃作業
農・林・水産業

「鉄道塵取り」型のプラ製なので、軽くてよい。

掃き込み部の角度がきつく、掃き込みづらい。
角度は浅い方がよい。

1年ほど前にも購入したが、耐候性、耐久性は、
今のところ問題が発生していない。

経年変化を測るのには、まだ期間が足らず、不明。

対象商品:
00403628
2017-11-17
用途:
店舗内清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて扱いやすい
少し腰を曲げるだけで済むのでとても助かっています

対象商品:
00403628
2017-04-01
用途:
作業時、使用。
今光有限会社 様 (製造業)

軽くて、広口なので使い勝手が良い。取っ手がもう少し高いとさらに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする