AZH161 名匠庭園ほうき短柄

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403734 品番161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質(柄部)天然木 幅W×全長(mm)約190×880 材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈 品名庭園ほうき短柄 幅W(mm)190 TKG品番9-1343-1101 TKG品番(2017)6-1201-1201 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00403734
2025-12-08
用途:
駐車場の清掃
建設業・工事業

こしがあるので、手軽に小石も掃ける。
長持ちしてくれるといいが。

対象商品:
00403734
2025-03-17
用途:
砂利の落ち葉掃除
その他業種

小石が入らす掃除できて最高です。砂もよくとれます。

対象商品:
00403734
2023-12-22
用途:
枯れ葉撤去作業に使用
大津シーハイツ自治会 様 (その他業種)

短くて作業がやりやすいと高齢者の方々から声が上がっています。

対象商品:
00403734
2021-02-17
用途:
植木剪定掃除時
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

使い勝ってがいいです。もう一本購入してもいいと思っています。

対象商品:
00403734
2020-10-15
用途:
外納戸と駐車場に
製造業

外納戸と駐車場の掃除に使用しています。
大きさが手ごろで使い易いです。

対象商品:
00403734
2019-06-07
用途:
子供が掃除で使うために
その他業種

以前、ホームセンターでこの箒の大きい方を購入して使っており、ヘタれず、使いやすく買い足したくて。しかし、ホームセンターで扱いがなくなってしまい、探していて、モノタロウで発見しました。
本体価格とほぼ同額なので正直購入に迷いました。
小1の娘が使いたいというので、小さい方を購入しました。

できれば、大きい方も買いたかったのですが、それぞれで別途送料がかかるので。

使い勝手はよいです。長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
00403734
2017-10-02
用途:
公園の前に住んでいますので秋から冬にかけての落ち葉掃きに利用する目的で購入しました。
サービス業

以前この種の箒をJODの通販で購入したのですが、何年も使用していましたので箒の痛みが激しくずっと探していました。近くのホームセンターで購入しようと思っていましたら、主人が「先ずインターネットで探したらきっと良いものが見つかるよ」とのアドバイスでTVコマーシャルのmonotaroにアクセスしましたら今回購入したものがにつかりました。貴社の仕事内容は個人使用とは関係ないと誤解しておりました。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする