MMテーロンホーキ 長柄

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00403786 品番CL-894-020-0
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

毛のクセを防ぐプラ芯入

全長(mm)約1250 トラスコ品番817-3234 幅(mm)230 柄径(Φmm)19.1 材質(柄部)スチール(パイプにポリエチレン接着被覆) 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)シダ100% TKG品番9-1344-0102 TKG品番(2017)6-1202-0102 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00403786
2021-06-28
用途:
リノベーション現場の掃除
サービス業

リノベーション現場でガレキなども押せて短時間で掃除ができました。

対象商品:
00403786
2016-12-14
用途:
会社場内の清掃用に
建設業・工事業

作りがしっかりしていて丈夫なので非常に満足です。
また購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする