早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の シダホウキ
オークランド シダホーキ 短柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00403795
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
天然繊維で腰が強い
ベランダ、土間、玄関に最適
モノタロウではこんなお得な商品も!
赤シダほうき 短柄
モノタロウ
¥
279
¥
307
税込
種類
シダホウキ
全長(mm)
770
毛丈(mm)
約145〜155
柄長さ(mm)
約540
材質(柄部)
竹塩ビ被覆
材質(ホーキ穂)
パルミラファイバー
TKG品番
9-1344-0201
TKG品番(2017)
6-1202-0201
繰り返し・詰め替え
対応