高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ホウキ
高砂の 化繊ホウキ
庭ボーキ メヌエット 長柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00403838
品番
KBC082
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ナイロン素材なので水まわりの掃除にも安心です。
材質
塩化ビニール
全長(mm)
1220
材質(毛)
ポリプロピレン
材質(柄部)
木芯ポリエチレンカバー
アズワン品番
64-4056-20
TKG品番
9-1344-0402
TKG品番(2017)
6-1202-0402
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量5以上のご注文
無料
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量5以上のご注文
無料