アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
長柄ボーキ サンニワニワ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00403856
品番
KSV12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長(mm)
1280
毛丈(mm)
150
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
ブラシ幅(mm)
260
材質(ホーキ穂)
ヒタムファイバー
TKG品番
9-1344-0601
TKG品番(2017)
6-1202-0601
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量5以上のご注文
無料
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量5以上のご注文
無料