木柄自在ホーキ

(19件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00403953 品番 CL-380-045-0
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。

用途
学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
毛丈(mm)40 幅(mm)450 トラスコ品番407-9906 全長(mm)1310 質量(g)540 サイズ(cm)45 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木、スチールクロームメッキ 材質(毛)再生ポリエステル60%、黒パーム20%、馬毛20% TKG品番9-1345-0702 TKG品番(2017)6-1203-0702 繰り返し・詰め替え対応
注意
※注文コード00403944、00403953のみ、4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量5以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量5以上のご注文無料
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量5以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00403944
2024-04-11
用途:
フローリングの床掃き掃除
GEDU 様 (サービス業)

柄の質感も良く軽くて使いやすい商品でした
金具部分もしっかりとしているように思います
ヘッドの動きが少し硬い感じはしました

対象商品:
00403953
2023-05-08
用途:
会社玄関や工場内の清掃に使用。
株式会社ミツギ産業 様

とても使いやすく、細かいホコリやゴミも数回でまとめられ、時短にも繋がっている。とてもハンドリングが良い長さと軽さです。

対象商品:
00403962
2023-06-19
用途:
用具の交換
株式会社M-TEC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なくホーキの定番メーカだけに安心して使えます。

対象商品:
00403953
2021-08-06
用途:
自宅の玄関回りの清掃等
不動産業

自宅の玄関回り等の清掃に使用しています。竹ぼうきと違って操作しやすく作業の効率も上がりました。

対象商品:
00403953
2023-05-15
用途:
工場内清掃
株式会社流機エンジニアリング 様

コンクリートの清掃にはこれが一番良いと思いますが送料がかかるのがちょっと痛い

対象商品:
00403962
2020-01-21
用途:
土間コンクリート刷毛引き仕上げ
緑栄造園土木株式会社 様 (建設業・工事業)

使いすく、重さも丁度よく角度調整出来きて便利で長方。

対象商品:
00403944
2019-09-17
用途:
屋根塗装の研磨カス掃除

普通に良く使えます。門内は何もないですが長尺物の為別途送料500円か刈るのが難点 近所のホムセンで買った方が安く済むかな?

対象商品:
00403962
2019-03-29
用途:
毎朝の清掃

600幅を購入。それまで450幅のを使用していたのですが、効率が上がりました。1.33倍早くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする