早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 自由ホウキ
ワルツホーキ 自在伸縮
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00403996
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柄部分が伸縮するのでスッキリ収納らくらくお掃除。
種類
自在ホウキ
全長(mm)
780〜1320
幅(mm)
330
質量(g)
328
材質(柄部)
アルミ
材質(ホーキ穂)
特殊アクリル
TKG品番
9-1345-1201
TKG品番(2017)
6-1203-1301
繰り返し・詰め替え
対応