NTN(エヌティーエヌ)
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
25
25
30
35
45
50
55
60
65
75
80
85
90
100
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00404196
品番
UKFCX05D1
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥3,325
販売価格(税別)
¥
3,023
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法A0(mm)
37
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
10
寸法A3(mm)
6
寸法B1(mm)
35
寸法H3(mm)
76
寸法J(mm)
92
寸法J1(mm)
65
寸法L(mm)
111
寸法N(mm)
9.5
軸径(Φmm)
25
形状
印ろう付き丸フランジユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
1.1(参考)
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
19.5
取付ボルトの呼び
M8
標準軸受箱の呼び番号
FCX05
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方