NTN(エヌティーエヌ)
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
45
25
30
35
45
50
55
60
65
75
80
85
90
100
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00404275
品番
UKFCX09D1
参考基準価格(税別)
¥13,630
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
37
寸法A0(mm)
47
寸法A1(mm)
25
寸法A2(mm)
8
寸法A3(mm)
12
寸法B1(mm)
50
寸法H3(mm)
108
寸法J(mm)
130
寸法J1(mm)
91.9
寸法L(mm)
155
寸法N(mm)
14
軸径(Φmm)
45
形状
印ろう付き丸フランジユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
2.6(参考)
基本静定格荷重(kN)
23.2
基本動定格荷重(kN)
35
取付ボルトの呼び
M12
標準軸受箱の呼び番号
FCX09
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方