本体

BAGGEX鋼 ブリーフケース 天ファスナー型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00404805 品番24-0353-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

豊岡製ハードタイプビジネスバッグ。フォーマル感が際立つシンプルデザイン。
本体生地はドビー織で表現した繊細な織柄。取っ手の握り部分は牛革を使用。本体メインルーム内に、ファスナーポケット・ペン差し・オープンポケットを装備しており、機能的に荷物を収納可能です。
最大B4書類まで対応したサイズ。ビジネスのシーンでよく使うA4書類やファイル、角型2号封筒も無理なく収まり、角を傷める事なくキレイに収納できます。

用途通勤・営業・出張・タウン用に。 材質ナイロン(ドビー織)/合成皮革/牛革(取っ手握り部分) ブラック 質量(g)約1030 ポケット数【本体前面】オープンポケット(サブルーム)×1【本体メインルーム】ファスナーポケット×1、オープンポケット×3、ペン差し×2【本体後面】オープンポケット(サブルーム)×1、ファスナーポケット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×11×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする