※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
12
12
15
17
35
50
55
65
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00405185
品番
UCT201-15
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
12
基本静定格荷重(kN)
6.65
基本動定格荷重(kN)
12.8
フレーム
山形鋼製フレーム
種別
ストレッチャー
軸受呼び番号
UC201D1
取付ボルトの呼び
M10
形状
ストレッチャーユニット
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方