テークアップ形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00405194品番UCT202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,410
軸径(Φmm)15基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8種別ユニット軸穴種別円筒穴形質量(kg)6.3(参考)寸法L(mm)317寸法H(mm)199軸受呼び番号UC202D1寸法L1(mm)370取付ボルトの呼びM10フレーム山形鋼製フレーム寸法A(mm)50寸法S(mm)12.7寸法B(mm)31寸法N(mm)12寸法J(mm)150寸法A1(mm)6寸法A2(mm)30寸法A3(mm)48.3寸法P1(mm)19寸法P2(mm)117寸法P3(mm)64寸法k(mm)(二面幅)9寸法J1(mm)64調整ねじTM16×3寸法J3(mm)154
注意
※寸法Jは許容調整寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00405194UCT20200397695UCT202UCT202 テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00397695テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする