テークアップ形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00405395品番UCT212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,650
軸径(Φmm)60基本静定格荷重(kN)36.0基本動定格荷重(kN)52.5種別ユニット軸穴種別円筒穴形質量(kg)25(参考)寸法L(mm)568寸法H(mm)285軸受呼び番号UC212D1寸法L1(mm)652取付ボルトの呼びM12フレーム山形鋼製フレーム寸法A(mm)65寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1寸法N(mm)15寸法J(mm)300寸法A1(mm)8寸法A2(mm)38寸法A3(mm)77.7寸法P1(mm)22寸法P2(mm)243寸法P3(mm)60寸法k(mm)(二面幅)17寸法J1(mm)101調整ねじTM30×6寸法J3(mm)240
注意
※寸法Jは許容調整寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00405395UCT21200398255UCT212UCT212 テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00398255テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)1個
8,298
税込9,128
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする