軸径(Φmm)65基本静定格荷重(kN)40.0基本動定格荷重(kN)57.5種別ユニット軸穴種別円筒穴形質量(kg)33(参考)寸法L(mm)606寸法H(mm)306軸受呼び番号UC213D1寸法L1(mm)700取付ボルトの呼びM12フレーム山形鋼製フレーム寸法A(mm)65寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1寸法N(mm)15寸法J(mm)300寸法A1(mm)8寸法A2(mm)43寸法A3(mm)82.7寸法P1(mm)22寸法P2(mm)260寸法P3(mm)64寸法k(mm)(二面幅)23寸法J1(mm)109調整ねじTM36×6寸法J3(mm)260