テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ワイパー
テラモトの 水切りワイパー・ドライワイパー
EFフリードライヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00405536
品番
CL-742-040-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ヘッドの角度が変わるので、押しても引いてもムラなく汚水を効率よく除去することができる機能的ドライヤー。
幅(mm)
400
全長(mm)
1501
サイズ(cm)
40
柄径(Φmm)
22.2
材質(柄部)
アルミ
材質(頭)
ポリプロピレン
材質(先ゴム)
ネオプレーン
TKG品番
9-1373-0101
TKG品番(2017)
6-1231-0101