曜日別特売
ASPF203 鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00406113

 

ASPF203 鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00406113
ASPF203 鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00406113
ASPF203 鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00406113
ASPF203 鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00406113

鋼板製丸フランジ形ユニット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)17
内容量1個注文コード00406113品番ASPF203
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。
また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。

寸法A(mm)14寸法A1(mm)4寸法B(mm)22寸法H(mm)81寸法H1(mm)49(最小)寸法J(mm)63.5寸法N(mm)7.1寸法S(mm)6軸径(Φmm)17形状フランジ形ユニット荷重種別軽荷重用軸穴種別円筒穴形基本静定格荷重(kN)4.60基本動定格荷重(kN)9.60軸受呼び番号AS203取付ボルトの呼びM6許容荷重(kN)ラジアル:2.70ユニット質量(kg)0.2材質(ユニット)鋼板製
注意
※アキシアル荷重は許容ラジアル荷重の1/2以下とする。許容荷重は回転数2400rpm以下の状態で安定した荷重のみに適用する。
※ASPF208だけ、取付けボルト穴は4箇所である。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00406122
2013-10-15
用途: 米麦乾燥機のスクリュウシャフトのベアリング破損したための交換
農・林・水産業

純正品ですので何も問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする