ASPT202-10 ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ) 00406481

ASPT202-10 ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ) 00406481
ASPT202-10 ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ) 00406481

ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)15
内容量1個注文コード00406481品番ASPT202-10
参考基準価格(税別)¥14,640販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
寸法A(mm)31寸法B(mm)22寸法S(mm)6軸径(Φmm)15形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形質量(kg)1(参考)ユニット形状ストレッチャーユニット基本静定格荷重(kN)4.60基本動定格荷重(kN)9.60軸受呼び番号AS202取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする