NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
25
12
15
17
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00406515
品番
ASPT205-10
参考基準価格(税別)
¥15,870
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34.5
寸法B(mm)
27
寸法S(mm)
7.5
軸径(Φmm)
25
形状
ストレッチャーユニット
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
1.1(参考)
ユニット形状
ストレッチャーユニット
基本静定格荷重(kN)
7.85
基本動定格荷重(kN)
14.0
軸受呼び番号
AS205
取付ボルトの呼び
M10
材質(ユニット)
鋼板製
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方