TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 搬送機器類
TKGの 台車・ドーリー
ギャベジカンドーリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00406753
品番
-
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
サイズ
特大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
500×210
車輪
Φ100×4自在(ストッパー2ヶ付)
収納サイズ
丸ペール120型まで
TKG品番
9-1412-0101
TKG品番(2017)
6-1265-0101