矢崎化工
矢崎化工の 運搬機器
矢崎化工の 運搬台車
矢崎化工の コンテナ台車
イレクター ペールカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00406832
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
適合
丸ペール70、90型専用
材質
鉄、プラスチック
質量(kg)
3.889
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
360
車輪
Φ65×4自在(ストッパー2ヶ付)
荷台寸法(奥行)(mm)
360
TKG品番
9-1412-0501
TKG品番(2017)
6-1265-0501