曜日別特売
UK208D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00407303

UK208D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00407303
UK208D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00407303
UK208D1 ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00407303

ユニット用玉軸受

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
軸径(Φmm)35
形状テーパ穴形
内容量1個注文コード00407303品番UK208D1
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
軸径(Φmm)35適合本体シリーズ名UKトラスコ品番819-6619形状テーパ穴形荷重種別軽荷重用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00407294
2023-02-13
用途: 機械の駆動軸に使用。
エアーテックス株式会社製造業

耐久性がやや劣るように思われれる。価格も手ごろで満足している。

対象商品 : 00407285
2018-08-05
用途: 機械修理
農・林・水産業

今回もUK206D1を注文するのですが内径のサイズ表示が5mm少なく記載されているのではないかと。ほかのUKシリーズのベアリングのサイズも違っているのでは。ベアリングの型式で注文していたのでサイズまで注意していなかったので。

3が参考にしています
対象商品 : 00407346
2014-09-15
用途: モーターの軸受の交換

メーカー品が安く早く買えて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする