リス
リスの 掃除用具
リスの バケツ
ベルク 角バケツ 蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00407803
品番
10KB
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×277×36
形状
角形
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1422-0204
TKG品番(2017)
6-1276-0204
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。