曜日別特売
UCFG208 ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製角フランジ形 NTN(エヌティーエヌ) 00407942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製角フランジ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00407942品番UCFG208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,870
軸径(Φmm)40荷重種別軽荷重用軸穴種別円筒穴形、止ねじ式寸法L(mm)130基本静定格荷重(kN)17.8基本動定格荷重(kN)29.1軸受呼び番号UC208D1取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36ユニット種別角フランジ形ユニットユニット質量(kg)1.8寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)16寸法J(mm)102寸法A1(mm)15寸法A2(mm)21寸法A0(mm)51.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする