UCPG217D1 ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00408213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCPG217D1 ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00408213
UCPG217D1 ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00408213

ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)85注文コード00408213品番UCPG217D1
参考基準価格(税別)¥177,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
形状ピロー形ユニット軸径(Φmm)85荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形、止ねじ式寸法L(mm)310寸法H(mm)95.2基本静定格荷重(kN)64.0基本動定格荷重(kN)83.5軸受呼び番号UC217D1取付ボルトの呼びM20寸法A(mm)60ユニット種別ピロー形ユニットユニット質量(kg)11寸法S(mm)34.1寸法B(mm)85.7寸法N(mm)24寸法J(mm)247寸法H1(mm)32寸法H2(mm)187
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする