※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
70
30
35
40
50
55
65
70
75
80
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00408326
品番
UCPG314D1
参考基準価格(税別)
¥208,900
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
70
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形、止ねじ式
寸法L(mm)
360
寸法H(mm)
95
基本静定格荷重(kN)
68.0
基本動定格荷重(kN)
104
軸受呼び番号
UC314D1
取付ボルトの呼び
M22
寸法A(mm)
65
ユニット種別
ピロー形ユニット
ユニット質量(kg)
12
寸法S(mm)
33
寸法B(mm)
78
寸法N(mm)
26
寸法J(mm)
280
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
187
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方