早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ブラシ
早川工業の トイレブラシ
ワルツ トイレブラシ メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00408372
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
使用場所
トイレ
材質
(容器)18-0ステンレス、(毛先)ポリプロピレン
質量(g)
414
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
104×390
TKG品番
9-1425-1601
TKG品番(2017)
6-1277-0801
繰り返し・詰め替え
対応