東京クイン
東京クインの トイレ用品
東京クインの 便座除菌クリーナー
エルシート用専用ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00408512
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使用場所
トイレ
材質
ABS樹脂
本体質量(g)
435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×53×258、(取口)170×80
収納枚数(枚)
100
TKG品番
9-1424-0301
TKG品番(2017)
6-1280-0301